WATTS BF-04-131-15-M2 8 웨이퍼 버터플라이 밸브, 2919인치 파운드 토크, 8인치 입구
항목: CC9WAB
Model: BF-04-131-15-M2 8교차 참조: 0525883
₩ 1,325,436 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
제어 유형 | 레버 핸들 |
Cv | 3136gpm |
디스크 재료 | 스테인리스 강 |
건식 작동 토크 | 2919 인치-파운드 |
인 레트 연결 | 웨이퍼 |
인 레트 크기 | 8" |
입구 유형 | 웨이퍼 |
리드 | 없음 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
최대 일의 압박감 | 200 PSI |
Mfr. 시리즈 | BF-04 |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 웨이퍼 |
출구 크기 | 8" |
콘센트 유형 | 웨이퍼 |
시트 재질 | EPDM |
샤프트 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
밸브 디자인 | 웨이퍼 |
습식 작동 토크 | 1697 인치-파운드 |
프로덕트 | 모델 | 샤프트 재질 | 본체 재질 | 제어 유형 | 습식 작동 토크 | 디스크 재료 | 건식 작동 토크 | 인 레트 크기 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-04-121-15-M2 2 | 416 스테인레스 스틸 | 연성이있는 철 | 레버 핸들 | 134 인치-파운드 | 알루미늄 브론즈 | 214 인치-파운드 | 2" | 33도 에프 | ₩ 330,820 | RFQ
| |
BF-04-121-15-M2 3 | 416 스테인레스 스틸 | 연성이있는 철 | 레버 핸들 | 250 인치-파운드 | 알루미늄 브론즈 | 387 인치-파운드 | 3" | 33도 에프 | ₩ 373,128 | ||
BF-04-111-1G-M2 4 | 416 스테인레스 스틸 | 연성이있는 철 | 기어 오퍼레이터 | 390 인치-파운드 | 연성이있는 철 | 644 인치-파운드 | 4" | 5도 에프 | ₩ 934,360 | RFQ
| |
BF-04-131-15-M2 5 | 316 스테인레스 스틸 | 연성이있는 철 | 레버 핸들 | 600 인치-파운드 | 스테인리스 강 | 959 인치-파운드 | 5" | 33도 에프 | ₩ 824,432 | RFQ
| |
BF-04-131-15-M2 2 | 스테인리스 강 | 철 | 레버 핸들 | 134"- 파운드. | 스테인리스 강 | 214"- 파운드. | 2" | 33도 F | ₩ 416,444 | RFQ
| |
BF-04-111-15-M2 4 | 스테인리스 강 | 철 | 레버 핸들 | 390"- 파운드. | 연성이있는 철 | 644"- 파운드. | 4" | 33도 F | ₩ 413,280 | RFQ
| |
BF-04-131-15-M2 6 | 스테인리스 강 | 철 | 레버 핸들 | 907"- 파운드. | 스테인리스 강 | 1542"- 파운드. | 6" | 33도 F | ₩ 1,066,464 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.