WATTS BF-03-121-15-M2 5 러그 버터플라이 밸브, 959인치 파운드 토크, 5인치 입구
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 철 |
제어 유형 | 레버 핸들 |
Cv | 1022gpm |
디스크 재료 | 알루미늄 브론즈 |
건식 작동 토크 | 959 인치-파운드 |
인 레트 연결 | 7월 |
인 레트 크기 | 5" |
입구 유형 | 7월 |
리드 | 없음 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
최대 일의 압박감 | 200 PSI |
Mfr. 시리즈 | BF03-121 |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 7월 |
출구 크기 | 5" |
콘센트 유형 | 7월 |
시트 재질 | EPDM |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
밸브 디자인 | 7월 |
습식 작동 토크 | 600 인치-파운드 |
선박 중량 (kg) | 10.64 |
모델 | 시트 재질 | 본체 재질 | 제어 유형 | 샤프트 재질 | 습식 작동 토크 | 건식 작동 토크 | 인 레트 크기 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-121-1G-M2 24 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 18680 인치-파운드 | 28020 인치-파운드 | 24 " | 150의 PSI | ₩ 25,019,596 | RFQ
|
BF-03-121-1G-M2 16 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 5500 인치-파운드 | 10027 인치-파운드 | 16 " | 150의 PSI | ₩ 8,956,612 | RFQ
|
BF-03-121-1G-M2 3 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 250 인치-파운드 | 387 인치-파운드 | 3" | 200 PSI | ₩ 858,228 | RFQ
|
BF-03-121-15-M2 4 | EPDM | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 390 인치-파운드 | 644 인치-파운드 | 4" | 200 PSI | ₩ 781,116 | |
BF-03-121-25-M2 4 | 부나 N | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 390 인치-파운드 | 644 인치-파운드 | 4" | 200 PSI | ₩ 517,916 | RFQ
|
BF-03-121-1G-M2 4 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 390 인치-파운드 | 644 인치-파운드 | 4" | 200 PSI | ₩ 999,880 | RFQ
|
BF-03-121-10-M2 5 | EPDM | 연성이있는 철 | - | 416 스테인레스 스틸 | 600 인치-파운드 | 959 인치-파운드 | 5" | 200 PSI | ₩ 849,772 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.