WATTS BF03-121 시리즈 러그 스타일 버터플라이 밸브
스타일 | 모델 | 시트 재질 | 본체 재질 | 제어 유형 | 샤프트 재질 | 습식 작동 토크 | 건식 작동 토크 | 인 레트 크기 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BF-03-121-25-M2 8 | 부나 N | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 1697 인치-파운드 | 2919 인치-파운드 | 8" | 200 PSI | ₩ 1,098,188 | RFQ
|
A | BF-03-121-25-M2 2 1/2 | 부나 N | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 190 인치-파운드 | 289 인치-파운드 | 2 1 / 2 " | 200 PSI | ₩ 379,456 | RFQ
|
A | BF-03-121-25-M2 2 | 부나 N | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 134 인치-파운드 | 214 인치-파운드 | 2" | 200 PSI | ₩ 373,128 | RFQ
|
A | BF-03-121-25-M2 6 | 부나 N | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 907 인치-파운드 | 1542 인치-파운드 | 6" | 200 PSI | ₩ 793,772 | RFQ
|
A | BF-03-121-25-M2 4 | 부나 N | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 390 인치-파운드 | 644 인치-파운드 | 4" | 200 PSI | ₩ 517,916 | RFQ
|
A | BF-03-121-25-M2 12 | 부나 N | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 3300 인치-파운드 | 7071 인치-파운드 | 12 " | 200 PSI | ₩ 2,420,432 | RFQ
|
A | BF-03-121-25-M2 3 | 부나 N | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 250 인치-파운드 | 387 인치-파운드 | 3" | 200 PSI | ₩ 405,859 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 18 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 8200 인치-파운드 | 13437 인치-파운드 | 18 " | 150의 PSI | ₩ 11,049,388 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 2 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 134 인치-파운드 | 214 인치-파운드 | 2" | 200 PSI | ₩ 428,064 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 14 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 3500 인치-파운드 | 7305 인치-파운드 | 14 " | 150의 PSI | ₩ 4,582,928 | RFQ
|
A | BF-03-121-15-M2 2 | EPDM | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 134 인치-파운드 | 214 인치-파운드 | 2" | 200 PSI | ₩ 534,828 | |
A | BF-03-121-1G-M2 2 1/2 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 190 인치-파운드 | 289 인치-파운드 | 2 1 / 2 " | 200 PSI | ₩ 824,432 | RFQ
|
A | BF-03-121-15-M2 2 1/2 | EPDM | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 190 인치-파운드 | 289 인치-파운드 | 2 1 / 2 " | 200 PSI | ₩ 565,488 | |
A | BF-03-121-10-M2 3 | EPDM | 연성이있는 철 | - | 416 스테인레스 스틸 | 250 인치-파운드 | 387 인치-파운드 | 3" | 200 PSI | ₩ 488,320 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 24 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 18680 인치-파운드 | 28020 인치-파운드 | 24 " | 150의 PSI | ₩ 25,019,596 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 4 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 390 인치-파운드 | 644 인치-파운드 | 4" | 200 PSI | ₩ 999,880 | RFQ
|
A | BF-03-121-15-M2 5 | EPDM | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 600 인치-파운드 | 959 인치-파운드 | 5" | 200 PSI | ₩ 646,856 | |
A | BF-03-121-10-M2 5 | EPDM | 연성이있는 철 | - | 416 스테인레스 스틸 | 600 인치-파운드 | 959 인치-파운드 | 5" | 200 PSI | ₩ 849,772 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 12 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 3300 인치-파운드 | 7071 인치-파운드 | 12 " | 200 PSI | ₩ 5,024,740 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 6 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 907 인치-파운드 | 1542 인치-파운드 | 6" | 200 PSI | ₩ 1,109,808 | |
A | BF-03-121-15-M2 12 | EPDM | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 3300 인치-파운드 | 7071 인치-파운드 | 12 " | 200 PSI | ₩ 2,420,432 | |
A | BF-03-121-10-M2 8 | EPDM | 연성이있는 철 | - | 416 스테인레스 스틸 | 1697 인치-파운드 | 2919 인치-파운드 | 8" | 200 PSI | ₩ 1,710,156 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 8 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 1697 인치-파운드 | 2919 인치-파운드 | 8" | 200 PSI | ₩ 2,460,612 | RFQ
|
A | BF-03-121-15-M2 8 | EPDM | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 1697 인치-파운드 | 2919 인치-파운드 | 8" | 200 PSI | ₩ 1,098,188 | RFQ
|
A | BF-03-121-15-M2 4 | EPDM | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 390 인치-파운드 | 644 인치-파운드 | 4" | 200 PSI | ₩ 781,116 | |
A | BF-03-121-15-M2 3 | EPDM | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 250 인치-파운드 | 387 인치-파운드 | 3" | 200 PSI | ₩ 592,956 | |
A | BF-03-121-10-M2 | EPDM | 연성이있는 철 | - | 416 스테인레스 스틸 | 190 인치-파운드 | 289 인치-파운드 | 2 1 / 2 " | 200 PSI | ₩ 449,204 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 20 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 10000 인치-파운드 | 17925 인치-파운드 | 20 " | 150의 PSI | ₩ 13,943,328 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 10 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 2500 인치-파운드 | 4857 인치-파운드 | 10 " | 200 PSI | ₩ 3,506,944 | RFQ
|
A | BF-03-121-15-M2 6 | EPDM | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 907 인치-파운드 | 1542 인치-파운드 | 6" | 200 PSI | ₩ 793,772 | |
A | BF-03-121-1G-M2 3 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 250 인치-파운드 | 387 인치-파운드 | 3" | 200 PSI | ₩ 858,228 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 16 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 5500 인치-파운드 | 10027 인치-파운드 | 16 " | 150의 PSI | ₩ 8,956,612 | RFQ
|
A | BF-03-121-15-M2 10 | EPDM | 철 | 레버 핸들 | 스테인리스 강 | 2500 인치-파운드 | 4857 인치-파운드 | 10 " | 200 PSI | ₩ 1,711,220 | RFQ
|
A | BF-03-121-1G-M2 5 | EPDM | 철 | 기어 오퍼레이터 | 스테인리스 강 | 600 인치-파운드 | 959 인치-파운드 | 5" | 200 PSI | ₩ 1,168,972 | RFQ
|
BF03-121 시리즈 러그 스타일 버터플라이 밸브
Watts BF03-121 시리즈 러그 스타일 버터플라이 밸브는 유체 제어 응용 분야에 사용되어 HVAC, 수처리 및 산업 공정에서 안정적인 차단 및 흐름 제어 솔루션을 제공합니다. 밸브 디자인은 러그 스타일 연결로 인해 설치 및 유지 관리가 쉽습니다. 효율적인 흐름 제어, 낮은 압력 강하 및 안정적인 밀봉이 필요한 응용 분야에 특히 적합합니다. 이 버터플라이 밸브에는 수동 작동이 가능한 레버 핸들이 있어 빠르고 쉽게 제어할 수 있습니다. 씰링 효율성을 높이고 안정적인 차단을 보장하기 위해 EPDM 시트가 장착되어 있습니다. 이 버터플라이 밸브는 연성철/철 구조로 되어 있어 내구성과 탄력성이 뛰어나 식수 취급에 적합합니다. 최대 200psi의 압력에서 작동하며 2, 2-1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 및 24인치의 흡입구 크기로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 왜건 트럭
- 볼 및 돔 스웨이지 피팅
- 솔더
- 투명한 사무실 테이프
- 도어 램프
- 송풍기
- 브러시 롤러 및 트레이
- 비옷
- 지게차 및 지게차 부착물
- 직업 사이트 조명
- RITTAL 팬 강제 인클로저 히터
- TSUBAKI 스프로킷 # 25
- DIXON 볼 밸브
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 120미크론
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 피팅 티, 소켓 x 소켓 x Fipt
- EATON Moeller 시리즈 DILK 접촉기
- KERN AND SOHN YTB 시리즈 백팩
- ACCUFORM SIGNS 안전 포스터
- HUMBOLDT 드리어라이트 건조제
- WEG ODP C 페이스, 낮은 서비스 팩터 풀 및 스파 단상 모터