WATTS BF-03-111-1G-M2 6 러그 버터플라이 밸브, 1542인치 파운드 토크, 6인치 입구
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 버터 플라이 밸브 |
본체 재질 | 연성이있는 철 |
제어 유형 | 기어 오퍼레이터 |
Cv | 1579gpm |
디스크 재료 | 연성이있는 철 |
건식 작동 토크 | 1542 인치-파운드 |
인 레트 연결 | 7월 |
인 레트 크기 | 6" |
입구 유형 | 7월 |
리드 | 없음 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
최대 일의 압박감 | 200 PSI |
Mfr. 시리즈 | BF-03 |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 7월 |
출구 크기 | 6" |
콘센트 유형 | 7월 |
시트 재질 | EPDM |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
밸브 디자인 | 7월 |
습식 작동 토크 | 907 인치-파운드 |
모델 | 샤프트 재질 | 본체 재질 | 제어 유형 | 습식 작동 토크 | 건식 작동 토크 | 인 레트 크기 | 최소 온도 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-03-111-15-M2 2 1/2 | 스테인리스 강 | 철 | 레버 핸들 | 190"- 파운드. | 289"- 파운드. | 2-1 / 2 " | 33도 F | 2-1 / 2 " | ₩ 371,000 | RFQ
|
BF-03-111-15-M2 4 | 스테인리스 강 | 철 | 레버 핸들 | 390"- 파운드. | 644"- 파운드. | 4" | 33도 F | 4" | ₩ 459,788 | RFQ
|
BF-03-111-25-M2 4 | 스테인리스 강 | 연성이있는 철 | 레버 핸들 | 390 인치-파운드 | 644 인치-파운드 | 4" | 33도 에프 | 4" | ₩ 459,788 | |
BF-03-111-10-M2 | 416 스테인레스 스틸 | 연성이있는 철 | - | 390 인치-파운드 | 644 인치-파운드 | 4" | 5도 에프 | 4" | ₩ 570,724 | RFQ
|
BF-03-111-1G-M2 4 | 스테인리스 강 | 연성이있는 철 | 기어 오퍼레이터 | 390 인치-파운드 | 644 인치-파운드 | 4" | 33도 에프 | 4" | ₩ 950,180 | RFQ
|
BF-03-111-15-M2 5 | 스테인리스 강 | 연성이있는 철 | 레버 핸들 | 600 인치-파운드 | 959 인치-파운드 | 5" | 33도 에프 | 5" | ₩ 610,904 | |
BF-03-111-1G-M2 5 | 스테인리스 강 | 연성이있는 철 | 기어 오퍼레이터 | 600 인치-파운드 | 959 인치-파운드 | 5" | 33도 에프 | 5" | ₩ 1,109,808 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.