항목 | 역류 방지기 |
역류방지기 유형 | 감압 구역 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 2 1 / 2 " |
입구 나사 유형 | FTP 확장자 |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
Mfr. 시리즈 | 994BLT |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 수나사 |
출구 크기 | 3" |
콘센트 유형 | 수나사 |
스트레이너 | 아니 |
나사 유형 | FTP 확장자 |
타입 | 액세서리에 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 입구 나사 유형 | 입구 유형 | Mfr. 시리즈 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994HMB-GPM 2 1/2 X 3 | 그루브 조인트 | 3" | NST | 그루브 조인트 | 994HMB | NST | ₩ 17,072,188 | RFQ
| |
994HMB-CFM 2 1/2 X 3 | 플랜지 조인트 | 3" | NST | 플랜지 조인트 | 994HMB | NST | ₩ 17,072,188 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.