WATTS 957ZRPDA-OSY-LM 2 1/2 감압 감지기 어셈블리, 홈이 있는 조인트, 2 1/2인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 감지기 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | Z 패턴 |
바디 스타일 | Z 패턴 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 그루브 조인트 |
인 레트 크기 | 2 1 / 2 " |
입구 유형 | 그루브 조인트 |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 957RPDA |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 그루브 조인트 |
출구 크기 | 2-1 / 2 " |
콘센트 유형 | 그루브 조인트 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 |
모델 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 타입 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957ZRPDA-DOSY-GPM 8 | 8" | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 8" | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 27,179,964 | RFQ
|
957ZRPDA-DOSY-CFM 8 | 8" | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 8" | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 27,179,964 | RFQ
|
957ZRPDA-도시-LM 8 | 8" | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 8" | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 27,033,048 | RFQ
|
957ZRPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 2-1 / 2 " | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 8,355,564 | RFQ
|
957ZRPDA-OSY-CFM 3 | 3" | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 3" | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 9,083,592 | RFQ
|
957ZRPDA-OSY-LM 4 | 4" | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 4" | 키트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 12,364,632 | RFQ
|
957ZRPDA-OSY-LM 3 | 3" | 110도 에프 | 175 PSI | 33도 에프 | 3" | 키트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 8,933,652 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.