WATTS 957RPDA-DOSY-CFM 6 감압 감지기 어셈블리, 홈이 있는 조인트, 6인치 크기, 스테인리스 스틸
항목: CC8EJW
모델: 957RPDA-DOSY-CFM 6교차 참조: 0113055
₩ 14,866,376 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 감지기 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | 직진 |
바디 스타일 | 직진 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 그루브 조인트 |
인 레트 크기 | 6" |
입구 유형 | 그루브 조인트 |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | CFM |
Mfr. 시리즈 | 957RPDA |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 그루브 조인트 |
출구 크기 | 6" |
콘센트 유형 | 그루브 조인트 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 |
모델 | 콘센트 유형 | 바디 스타일 | 인 레트 크기 | 타입 | 입구 유형 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957RPDA-도시-GPM 8 | 그루브 조인트 | 직진 | 8" | 액세서리에 밸브 | 그루브 조인트 | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | ₩ 21,673,176 | RFQ
|
957RPDA-도시-LM 8 | 그루브 조인트 | 직진 | 8" | 액세서리에 밸브 | 그루브 조인트 | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | ₩ 21,531,104 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 | 그루브 조인트 | 직진 | 2-1 / 2 " | 액세서리에 밸브 | 그루브 조인트 | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | ₩ 6,295,744 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 3 | 그루브 조인트 | 직진 | 3" | 액세서리에 밸브 | 그루브 조인트 | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | ₩ 6,990,256 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 4 | 플랜지 조인트 | 인라인 | 4" | 액세서리에 밸브 | 플랜지 조인트 | 140도 F | 12.1 바 | 33도 F | ₩ 9,132,900 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 10 | 그루브 조인트 | 직진 | 10 " | 액세서리에 밸브 | 그루브 조인트 | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | ₩ 25,334,568 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 6 | 플랜지 조인트 | 인라인 | 6" | 액세서리에 밸브 | 플랜지 조인트 | 140도 F | 12.1 바 | 33도 F | ₩ 13,153,840 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.