WATTS 957RPDA-OSY-GPM 4 감압 검출기 어셈블리, 플랜지 조인트, 4인치 크기, 스테인리스 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 스타일 | 인라인 |
바이 패스 밸브 | 3 / 4 " |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 4" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
최대 온도 | 140도 F |
최대 일의 압박감 | 12.1 바 |
미터 유형 | GPM |
Mfr. 시리즈 | 957RPDA |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 4" |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 액세서리에 밸브 |
밸브 타입 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 |
모델 | 콘센트 유형 | 바디 스타일 | 인 레트 크기 | 타입 | 입구 유형 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957RPDA-도시-GPM 8 | 그루브 조인트 | 직진 | 8" | 액세서리에 밸브 | 그루브 조인트 | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | ₩ 21,673,176 | RFQ
|
957RPDA-도시-LM 8 | 그루브 조인트 | 직진 | 8" | 액세서리에 밸브 | 그루브 조인트 | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | ₩ 21,531,104 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 | 그루브 조인트 | 직진 | 2-1 / 2 " | 액세서리에 밸브 | 그루브 조인트 | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | ₩ 6,295,744 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 3 | 그루브 조인트 | 직진 | 3" | 액세서리에 밸브 | 그루브 조인트 | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | ₩ 6,990,256 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 10 | 그루브 조인트 | 직진 | 10 " | 액세서리에 밸브 | 그루브 조인트 | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | ₩ 25,334,568 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 6 | 플랜지 조인트 | 인라인 | 6" | 액세서리에 밸브 | 플랜지 조인트 | 140도 F | 12.1 바 | 33도 F | ₩ 13,153,840 | RFQ
|
957RPDA-OSY-GPM 8 | 플랜지 조인트 | 인라인 | 8" | 액세서리에 밸브 | 플랜지 조인트 | 140도 F | 12.1 바 | 33도 F | ₩ 21,673,176 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.