WATTS 957NRPDA-OSY-LM 10 감압 감지기 어셈블리, 홈이 있는 조인트, 10인치 크기, 스테인리스 스틸
항목: BZ9UWK
모델: 957NRPDA-OSY-LM 10교차 참조: 0111886
₩ 32,072,208 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 감지기 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | N 패턴 |
바디 스타일 | N- 패턴 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 그루브 조인트 |
인 레트 크기 | 10 " |
입구 유형 | 그루브 조인트 |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 957RPDA |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 그루브 조인트 |
출구 크기 | 10 " |
콘센트 유형 | 그루브 조인트 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 |
모델 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 출구 크기 | 타입 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957NRPDA-DOSY-CFM 8 | 8" | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 8" | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 27,179,964 | RFQ
|
957NRPDA-도시-GPM 8 | 8" | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 8" | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 27,179,964 | RFQ
|
957NRPDA-도시-LM 8 | 8" | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 8" | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 27,033,048 | RFQ
|
957NRPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 2-1 / 2 " | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 8,355,564 | RFQ
|
957NRPDA-OSY-CFM 3 | 3" | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 3" | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 9,083,592 | RFQ
|
957NRPDA-OSY-CFM 4 | 4" | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 4" | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 12,512,612 | RFQ
|
957NRPDA-OSY-CFM 6 | 6" | 110도 F | 12.06 바 | 33도 F | 6" | 액세서리에 밸브 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | ₩ 18,660,432 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.