WATTS 774-PIVXOSY 4 더블 체크 밸브 어셈블리, 포스트 인디케이터 밸브, 4인치 크기, 스테인리스강
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
바디 마감 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 4" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
최대 온도 | 110도 F |
최대 일의 압박감 | 12.1 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 774 |
최소 온도 | 33도 F |
조작 | 끊임없는 |
출구 크기 | 4" |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 포스트 표시기 밸브 |
모델 | 출구 크기 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 유형 | 밸브 타입 | 입구 유형 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774-LF 12 | 12 " | 플랜지 조인트 | 12 " | - | 차단 밸브 없음 | 플랜지 조인트 | 110도 에프 | 175 PSI | ₩ 27,972,896 | RFQ
|
774-DNRS 2 1/2 | 2-1 / 2 " | - | 2-1 / 2 " | 플랜지 조인트 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | ₩ 6,041,280 | RFQ
|
774-DNRS 3 | 3" | - | 3" | 플랜지 조인트 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | ₩ 6,635,132 | RFQ
|
774-DNRS 4 | 4" | - | 4" | 플랜지 조인트 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | ₩ 6,946,856 | RFQ
|
774-DNRS 6 | 6" | - | 6" | 플랜지 조인트 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | ₩ 11,153,240 | RFQ
|
774-DNRS 8 | 8" | - | 8" | 플랜지 조인트 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | ₩ 22,358,140 | RFQ
|
774-DNRS 10 | 10 " | - | 10 " | 플랜지 조인트 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | ₩ 29,753,864 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.