항목 | 압력 진공 차단기 |
역류방지기 유형 | 진공 차단기 |
바디 마감 | 거친 청동 |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 패턴 | N 패턴 |
디스크 재료 | 실리콘 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1" |
입구 나사 유형 | NPT |
최대 온도 | 140도 에프 |
최대 일의 압박감 | 150의 PSI |
최소 온도 | 32도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
시트 재질 | Noryl 플라스틱 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
767FR 1 1/2 | 1 1 / 2 " | ₩ 1,339,660 | RFQ
| |
767FR 2 | 2" | ₩ 1,505,392 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.