그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 감쇄 밸브 |
본체 재질 | 철 |
방전 용량 | 1899000 ㅋ |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1" |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 250도 에프 |
최대 일의 압박감 | 38의 PSI |
Mfr. 시리즈 | 740 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1-1 / 4 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 30 ~ 75 psi |
릴리프 압력 | 50 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 1.44 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.