항목 | 볼 밸브 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
바디 마감 | 에폭시 코팅 |
본체 재질 | 주철 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 기계 조인트 |
인 레트 크기 | 4" |
입구 유형 | 기계 조인트 |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 709 |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 기계 조인트 |
출구 크기 | 4" |
콘센트 유형 | 기계 조인트 |
시트 재질 | 브론즈 |
스트레이너 | 아니 |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 최소 온도 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 시트 재질 | 나사 유형 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF007-QT-FDA 3 | 33도 F | 주철 | 고무 | 3" | 암나사 | 고무 | NPT | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | ₩ 12,273,884 | RFQ
| |
LF719-QT 1 | 33도 F | 무연 청동 | 실리콘 | 1" | 암나사 | 엔지니어링 플라스틱 | FTP 확장자 | 차단 밸브 없음 | ₩ 674,940 | RFQ
| |
709-QT-S 6 | 33도 F | 주철 | - | 6" | 기계 조인트 | 브론즈 | - | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | ₩ 22,119,944 | RFQ
| |
709-QT-S 4 | 33도 에프 | 주철 | - | 4" | 기계 조인트 | 브론즈 | - | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | ₩ 13,487,264 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.