WATTS 709-DNRS-S 8 이중 체크 밸브 어셈블리, 비상승 스템 게이트 밸브, 8인치 크기, 주철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
바디 마감 | 에폭시 코팅 |
본체 재질 | 주철 |
형 | 아니 |
인 레트 크기 | 8" |
입구 유형 | 기계 조인트 |
최대 온도 | 110도 F |
최대 일의 압박감 | 12.1 바 |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 709 |
최소 온도 | 33도 F |
출구 크기 | 8" |
콘센트 유형 | 기계 조인트 |
시트 재질 | 브론즈 |
스트레이너 | 가능 |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | 비 상승 줄기 게이트 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 출구 크기 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 유형 | 밸브 타입 | 입구 유형 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709-NRS 4 | - | 기계 조인트 | 4" | - | - | - | 110도 에프 | 175 PSI | ₩ 8,106,952 | RFQ
| |
709-LF 3 | - | 기계 조인트 | 3" | - | - | - | 110도 에프 | 175 PSI | ₩ 5,451,348 | RFQ
| |
SR709-OSY 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 플랜지 조인트 | 2 1 / 2 " | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 에프 | 175 PSI | ₩ 8,442,364 | RFQ
| |
SR709-OSY3 | 3" | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 에프 | 175 PSI | ₩ 9,265,116 | RFQ
| |
SR709-OSY6 | 6" | - | 6" | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | ₩ 16,227,736 | RFQ
| |
SR709-OSY4 | 4" | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 에프 | 175 PSI | ₩ 9,833,320 | RFQ
| |
SR709-OSY8 | 8" | - | 8" | 플랜지 조인트 | 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 | 플랜지 조인트 | 110도 F | 12.1 바 | ₩ 34,563,116 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.