본체 재질 | 브론즈 |
바디 스타일 | 직진 |
디스크 재료 | 황동 |
디스크 타입 | 원추형 |
인 레트 크기 | 1-1 / 2 " |
입구 유형 | 암나사 |
맥스. 작동 온도. | 38도 C |
Mfr. 시리즈 | 600 |
최소 온도 | -20도 F |
출구 크기 | 1-1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | PTFE |
나사 유형 | NPT |
WOG(PSI) | 400 년 Psi |
선박 중량 (kg) | 1.39 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.