WATTS 5000SS-DOSY-GXF-GPM 6 감압 감지기 역류 방지 어셈블리, 6인치 크기, 스테인리스강
항목: CC4JDC
모델: 5000SS-DOSY-GXF-GPM 6교차 참조: 0694040
₩ 16,069,928 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 감지기 어셈블리 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | 직진 |
바이패스 크기 | 3 / 4 " |
디스크 재료 | 고무 |
인 레트 연결 | 그루브 조인트 |
인 레트 크기 | 6" |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | gpm |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
타입 | 키트 |
모델 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
5000SS-F-OSY-CFM 2 1/2 | 플랜지 조인트 | 2 1 / 2 " | 플랜지 조인트 | ₩ 8,379,252 | RFQ
|
5000SS-F-LG-CFM 2 1/2 | 플랜지 조인트 | 2 1 / 2 " | 플랜지 조인트 | ₩ 6,804,812 | RFQ
|
5000SS-F-LG-CFM 4 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | ₩ 8,888,264 | RFQ
|
5000SS-F-OSY-CFM 3 | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | ₩ 9,255,232 | RFQ
|
5000SS-F-LG-CFM 3 | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | ₩ 7,448,000 | RFQ
|
5000SS-F-OSY-CFM 4 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | ₩ 11,711,588 | RFQ
|
5000SS-LG-LM 6 | 플랜지 조인트 | 6" | 플랜지 조인트 | ₩ 12,779,004 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.