WATTS 405NRS FLGXGRV 4 탄성 웨지 게이트 밸브, 4인치 흡입구, 최대 200 Psi 압력, 철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
제어 유형 | 핸드 휠 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 4" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
리드 | 없음 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최대 온도 | 140도 에프 |
Mfr. 시리즈 | 405-NRS-RW |
콘센트 연결 | 그루브 조인트 |
출구 크기 | 4" |
콘센트 유형 | 그루브 조인트 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
줄기 유형 | 비 상승 |
스타일 | NRS |
밸브 디자인 | NRS |
WOG(PSI) | 200 년 Psi |
프로덕트 | 모델 | 제어 유형 | 인 레트 크기 | 최대 온도 | Mfr. 시리즈 | 콘센트 연결 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406-NRS-RW 2 1/2 | 핸드 휠 | 2-1 / 2 " | 140도 F | 406-NRS-RW | - | 2-1 / 2 " | 플랜지 조인트 | ₩ 1,357,412 | ||
406-NRS-RW 6 | 핸드 휠 | 6" | 140도 에프 | - | 플랜지 조인트 | - | - | ₩ 2,787,260 | RFQ
| |
406-NRS-RW 8 | 핸드 휠 | 8" | 140도 에프 | 406-NRS-RW | 플랜지 조인트 | 8" | 플랜지 조인트 | ₩ 4,390,316 | ||
405NRS FLGXGRV 2 1/2 | 핸드 휠 | 2 1 / 2 " | 140도 에프 | 405-NRS-RW | 그루브 조인트 | 2-1 / 2 " | 그루브 조인트 | ₩ 1,924,608 | RFQ
| |
405NRS FLGXGRV 3 | 핸드 휠 | 3" | 140도 에프 | 405-NRS-RW | 그루브 조인트 | 3" | 그루브 조인트 | ₩ 2,034,396 | RFQ
| |
405-RW 2 | 크로스 핸드 휠 | 2" | 140도 F | 405-NRS-RW | - | 2" | 플랜지 조인트 | ₩ 652,120 | ||
405-RW 6 | 크로스 핸드 휠 | 6" | 140도 F | 405-NRS-RW | - | 6" | 플랜지 조인트 | ₩ 2,284,632 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.