WATTS 4000SS-OSY 10 감압 구역 역류 방지 장치 어셈블리, 10인치 크기, 스테인레스 스틸
항목: CC9LFV
모델: 4000SS-OSY 10교차 참조: 0690536
₩ 37,853,172 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 구역 어셈블리 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 패턴 | 직진 |
디스크 재료 | 고무 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 10 " |
최대 온도 | 110도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
시트 재질 | 고무 |
타입 | 키트 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
4000SS-F-엘지 3 | 3" | ₩ 5,021,240 | RFQ
| |
4000SS-F-NRS 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ₩ 6,335,224 | RFQ
| |
4000SS-F-LG 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ₩ 4,456,956 | RFQ
| |
4000SS-F-OSY 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ₩ 6,792,968 | RFQ
| |
4000SS-F-OSY 3 | 3" | ₩ 7,639,380 | RFQ
| |
4000SS-F-엘지 4 | 4" | ₩ 7,846,524 | RFQ
| |
4000SS-F-OSY 4 | 4" | ₩ 9,497,908 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.