WATTS 4000BM3-S 3/4 역류 방지 어셈블리, 3/4 회전 볼 밸브, XNUMX/XNUMX인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 감압 구역 어셈블리 |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 패턴 | 직진 |
디스크 재료 | 실리콘 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 나사 유형 | NPT |
최대 온도 | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 암나사 |
시트 재질 | 폴리머 |
타입 | 키트 |
프로덕트 | 모델 | 바디 패턴 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4000B-OSY 2 | 직진 | 2" | ₩ 5,145,532 | RFQ
| |
D4000B 2 | - | 2" | ₩ 2,083,452 | RFQ
| |
4000베 1/2 | 직진 | 1 / 2 " | ₩ 681,660 | RFQ
| |
4000BM2 3/4 | 직진 | 3 / 4 " | ₩ 907,564 | RFQ
| |
4000B 1 1/2 | 직진 | 1 1 / 2 " | ₩ 1,811,208 | RFQ
| |
4000B 1 1/4 | 직진 | 1 1 / 4 " | ₩ 1,678,012 | RFQ
| |
4000B 2 | 직진 | 2" | ₩ 2,083,452 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.