그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바이 패스 밸브 |
바디 마감 | 플라스틱 |
본체 재질 | 플라스틱 |
마감재 | 플라스틱 |
인 레트 연결 | 밀어서 연결 |
입구 재료 | 폴리 설폰 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 빠른 연결 |
리드 | 없음 |
자재 | 폴리 설폰 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 일의 압박감 | 250 PSI |
Mfr. 시리즈 | 3541 |
최소 온도 | 33도 에프 |
콘센트 연결 | 푸시하여 연결 |
콘센트 재료 | 폴리 설폰 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 빠른 연결 |
온도 범위 | 33 ~ 180도 F |
온도를 작동합니다. | 75도 에프 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.