그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | XNUMX/XNUMX 회전 공급 중지 |
본체 재질 | 폴리 설폰 |
바디 스타일 | 직진 |
마감재 | 폴리 설폰 |
피팅 타입 | 공급 중지 |
입구 재료 | 폴리 설폰 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 빠른 연결 |
리드 | 없음 |
자재 | 폴리 설폰 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 일의 압박감 | 17.2 바 |
Mfr. 시리즈 | 3539B |
최소 온도 | 75도 F |
콘센트 재료 | 폴리 설폰 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 빠른 연결 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 180도 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3538B-10 | 3- 방법 | 1 / 2 " | CTS | 1 / 2 " | CTS | 화씨 40도 ~ 180도 | ₩ 74,060 | ||
3539B-08 | 직진 | 3 / 8 " | 빠른 연결 | 3 / 8 " | 빠른 연결 | 화씨 40도 ~ 180도 | ₩ 28,210 | ||
3539B-14 | 직진 | 3 / 4 " | 빠른 연결 | 3 / 4 " | 빠른 연결 | 화씨 0도 ~ 180도 | ₩ 38,587 | ||
3541B-10 | 3- 방법 | 1 / 2 " | CTS | 1 / 2 " | CTS | 화씨 0도 ~ 180도 | ₩ 67,812 | ||
3550B-1008 | 3- 방법 | 1 / 2 " | CTS | 3 / 8 " | CTS | 화씨 40도 ~ 180도 | ₩ 53,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.