그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테스트 콕 |
연결 유형 | NPT |
자재 | 브론즈 |
크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8481801085 |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 항목 | 길이 | 자재 | 최대. 압력 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909화 | NPT | 에어 갭 | 4.875 " | 주철 | 140의 PSI | 3/4 "~ 1" | 3.25 " | ₩ 245,595 | ||
4 AGK | NPT | 에어 갭 | 9.625 " | 주철 | 140의 PSI | 4 "~ 6" | 6.38 " | ₩ 762,667 | ||
909 아가 | NPT | 에어 갭 | 3.125 " | 주철 | 140의 PSI | 1/4 "~ 1/2" | 2.38 " | ₩ 207,182 | ||
909 AGF | NPT | 에어 갭 | 6.75 " | 주철 | 140의 PSI | 1-1 / 4 "~ 3" | 4.38 " | ₩ 413,787 | ||
957-AG | NPT | 에어 갭 | 10.187 " | 주철 | 140의 PSI | 2-1 / 2 "~ 10" | 7.5 " | ₩ 609,787 | ||
909 AGK 4-6 8-10 M1 | NPT | 에어 갭 | 9.625 " | 주철 | 175의 PSI | 3" | 6.38 " | ₩ 950,985 | ||
909 주주총회 8-10 909 | NPT | 에어 갭 | 11.25 " | 주철 | 175의 PSI | 4mm | 7.38 " | ₩ 1,174,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.