그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사이펀 방지 역류 방지 장치 |
본체 재질 | 무연 황동 |
연결 | IPS |
길이 | 7" |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 180도 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 2.07 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 출구 크기 | 본체 재질 | 연결 | 크기 | 온도. 범위 | 폭 | 높이 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800M4QT3 / 4 " | 3 / 4 " | 브론즈 | NPT | 3 / 4 " | 화씨 33도 ~ 180도 | 6.25 " | 5" | 3 / 4 " | ₩ 329,245 | ||
800M4QT-1 형 | 1" | 브론즈 | NPT | 1" | 화씨 33도 ~ 180도 | 6.5 " | 5.375 " | 1" | ₩ 365,540 | ||
1/2 LF 008PCQT-1/2" | - | 무연 황동 | IPS | 1 / 2 " | 화씨 33도 ~ 180도 | 2" | - | - | ₩ 1,171,572 | ||
LF 1PCQT-008 형 1 개 | - | 무연 황동 | IPS | 1" | 화씨 33도 ~ 180도 | 2" | - | - | ₩ 1,167,547 | ||
3/4 LF 800M4QT3/4" | - | 무연 황동 | FIP | 3 / 4 " | 화씨 33도 ~ 140도 | 2.25 " | 6.5 " | - | ₩ 404,705 | ||
1 LF 800M4QT-1 " | - | 무연 황동 | FIP | 1" | 화씨 33도 ~ 140도 | 3.437 " | 7.5 " | - | ₩ 407,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.