플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS 174A-90 1 1/4 보일러 압력 방출 밸브, 1 1/4인치 흡입구, 90 Psi 방출 압력 | BP4NTL 0275832

WATTS 174A-90 1 1/4 보일러 압력 해제 밸브, 1 1/4인치 흡입구, 90 Psi 해제 압력

재고 있음 있음
항목: BP4NTL 모델: 174A-90 1 1/4교차 참조: 0275832

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,536,416 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목보일러 압력 릴리프 밸브
본체 재질브론즈
방전 용량4011000 btuh 90psi에서
인 레트 연결암나사
인 레트 크기1 1 / 4 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형암나사
리드선물
최대 온도250도 에프
최대 일의 압박감68의 PSI
Mfr. 시리즈174
콘센트 연결암나사
출구 크기1-1 / 4 "
콘센트 유형암나사
압력 범위30 ~ 150 psi
릴리프 압력90 년 Psi

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.7

제품 세부 사항 :

보일러 압력 릴리프 밸브, 1 1/4인치 입구, 90 Psi 릴리프 압력

제품 변형

프로덕트모델방전 용량인 레트 크기최대 온도최대 일의 압박감출구 크기릴리프 압력가격
WATTS 174A-045 3/4 압력 안전 릴리프 밸브, 3/4인치 크기, 45psi, 875000Btu | BP2VVV 162A21 174A-045 3/4-3 / 4 "250도 F-3 / 4 "45 년 Psi₩ 541,555
WATTS 174A-030 3/4 압력 안전 릴리프 밸브, 3/4인치 크기, 30psi, 650000Btu | BP3CQU 162A20 174A-030 3/4-3 / 4 "250도 F-3 / 4 "30 년 Psi₩ 289,205
WATTS 174A-060 3/4 보일러 압력 방출 밸브, 3/4인치 흡입구, 60 Psi 방출 압력 | BP3MJK 0274547 174A-060 3/4-3 / 4 "250도 F-3 / 4 "60 년 Psi₩ 426,776
WATTS 174A-Z3-T-100 보일러 압력 방출 밸브, 2인치 입구, 100 Psi 방출 압력 | BP3ZGZ 0279112 174A-Z3-T-1009970000 btuh 100psi에서2"250도 에프-2"100 년 Psi₩ 3,265,108
RFQ
WATTS 174A-65 1 1/4 보일러 압력 방출 밸브, 1 1/4인치 흡입구, 65 Psi 방출 압력 | BP4NTA 0275830 174A-65 1 1/43041000 btuh 65psi에서1 1 / 4 "250도 에프49의 PSI1-1 / 4 "65 년 Psi₩ 1,536,416
WATTS 174A-135 1 1/4 보일러 압력 방출 밸브, 1 1/4인치 흡입구, 135 Psi 방출 압력 | BP4NTB 0276054 174A-135 1 1/45758000 btuh 135psi에서1 1 / 4 "250도 에프101의 PSI1-1 / 4 "135 년 Psi₩ 1,536,416
WATTS 174A-35 1 1/2 보일러 압력 방출 밸브, 1 1/2인치 흡입구, 35 Psi 방출 압력 | BP4NTC 0276349 174A-35 1 1/22250000 btuh 35psi에서1 1 / 2 "250도 에프25의 PSI1-1 / 2 "35 년 Psi₩ 2,122,008

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS 174A-90 1 1/4 보일러 압력 해제 밸브, 1 1/4인치 흡입구, 90 Psi 해제 압력
₩ 1,536,416 /단위