항목 | 소화전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
생산 능력 | 500fps에서 45gpm |
연결 유형 | FNST 스위블 |
다이어프램 재질 | 나일론 강화 Buna N |
입구 압력 | 0 ~ 300 psi |
인 레트 크기 | 2.5 " |
파일럿 조정 범위 | 20 ~ 175 psi |
씰 재질 | Buna N 쿼드 씰 |
시트 재질 | 황동 |
줄기 재질 | 스테인레스 스틸 AISA303 |
선박 중량 (kg) | 12.74 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.