그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 철 |
BtuH | 1,899,000 |
디스크 재료 | 실리콘 |
공장 설정 압력 | 50의 PSI |
인 레트 크기 | 1" |
입구 유형 | FNPT |
출구 크기 | 1.25 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 7.25 " |
전체 길이 | 3.5 " |
압력 범위 | 30 ~ 75 psi |
시트 재질 | 브론즈 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
테스트 레버 | 가능 |
UPC | 098268817454 |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | BtuH | 디스크 재료 | 시트 재질 | 스프링 재질 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 / 4 740-050 | 3" | 1,352,000 | 실리콘 | 브론즈 | 스테인리스 강 | 50의 PSI | 3 / 4 " | 1" | ₩ 334,162 | |
3 / 4 740-075 | 3" | 1,886,000 | 실리콘 | 브론즈 | 스테인리스 강 | 75의 PSI | 3 / 4 " | 1" | ₩ 313,757 | |
1 740-075 | 3.5 " | 2,649,000 | 실리콘 | 브론즈 | 스테인리스 강 | 75의 PSI | 1" | 1.25 " | ₩ 573,230 | |
1 1/4 740-050 | 4.625 " | 3,075,000 | 실리콘 | 브론즈 | 스테인리스 강 | 50의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | ₩ 944,335 | |
1 1/4 740-075 | 4.625 " | 4,285,000 | 실리콘 | 브론즈 | 스테인리스 강 | 75의 PSI | 1.25 " | 1.5 " | ₩ 945,630 | |
1 1/2 740-050 | 5.25 " | 4,237,000 | 실리콘 | 브론즈 | 스테인리스 강 | 50의 PSI | 1.5 " | 2" | ₩ 1,339,712 | |
1 1/2 740-075 | 5.25 " | 5,909,000 | 실리콘 | 브론즈 | 스테인리스 강 | 75의 PSI | 1.5 " | 2" | ₩ 1,301,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.