그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
BtuH | 6,340,000 |
디스크 재료 | 실리콘 |
공장 설정 압력 | 150의 PSI |
인 레트 크기 | 1.25 " |
입구 유형 | FNPT |
출구 크기 | 1.25 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 8.375 " |
전체 길이 | 4.75 " |
압력 범위 | 30 ~ 150 psi |
시트 재질 | 브론즈 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
테스트 레버 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 2.32 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 시트 재질 | BtuH | 디스크 재료 | 스프링 재질 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A-4 174/050 | 브론즈 | 950,000 | 실리콘 | 스테인리스 강 | 50의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | ₩ 222,985 | ||
3A-4 174/075 | 브론즈 | 1,320,000 | 실리콘 | 스테인리스 강 | 75의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | ₩ 236,757 | ||
3A-4 174/100 | 브론즈 | 1,695,000 | 실리콘 | 스테인리스 강 | 100의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | ₩ 237,352 | ||
3A-4 174/125 | 브론즈 | 2,070,000 | 실리콘 | 스테인리스 강 | 125의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | ₩ 237,422 | ||
3A-4 174/150 | 브론즈 | 2,445,000 | 실리콘 | 스테인리스 강 | 150의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.125 " | ₩ 230,597 | ||
1 174A-050 | 브론즈 | 1,470,000 | 실리콘 | 스테인리스 강 | 50의 PSI | 1" | 1" | 5.75 " | ₩ 607,267 | ||
1 174A-150 | 브론즈 | 3,795,000 | 실리콘 | 스테인리스 강 | 150의 PSI | 1" | 1" | 5.75 " | ₩ 609,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.