항목 | Y 스트레이너 |
본체 재질 | 주철 |
바디 패턴 | 우아이 자 |
바디 스타일 | 우아이 자 |
볼트 재질 | 강철 |
표지 재질 | 주철 |
커버 타입 | 폐쇄 플러그로 두드림 |
플랜지 재질 | 주철 |
가스켓 재질 | 석묵 |
인 레트 연결 | 플랜지 조인트 |
인 레트 크기 | 6" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
리드 | 없음 |
맥스. 작동 온도. | 353도 에프 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
Mfr. 시리즈 | 77F-DI-FDA-125 |
콘센트 연결 | 플랜지 조인트 |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
플러그 재질 | 철 |
압력 등급 | 13.8 ° C에서 99 Bar / 8.6 ° C에서 178 Bar |
리테이너 커버 유형 | 폐쇄 플러그로 두드림 |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
화면 크기 | 1 / 8 " |
스트레이너 | 우아이 자 |
WOG(PSI) | 200 년 Psi |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 화면 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
77F-DI-FDA-125 10 | 10 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 7,675,752 | RFQ
| |
77F-DI-FDA-125 12 | 12 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 16,721,320 | RFQ
| |
77F-DI-FDA-125 4 | 4" | 1 1 / 2 " | 1 / 8 " | ₩ 1,394,400 | RFQ
| |
77F-DI-FDA-125 8 | 8" | 2" | 1 / 8 " | ₩ 4,126,808 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.