WATTS 007M1-QT-CT 2 이중 체크 밸브 어셈블리, 인라인, 2/XNUMX 회전 볼 밸브, XNUMX인치 크기
항목: CA7ZWB
모델: 007M1-QT-CT 2교차 참조: 0072505
₩ 1,372,196 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
역류방지기 유형 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
바디 마감 | 캐스트 브론즈 |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 패턴 | 인라인 |
바디 스타일 | 인라인 |
디스크 재료 | 실리콘 |
형 | 아니 |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 2" |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
최대 온도 | 180도 에프 |
최대 일의 압박감 | 175 PSI |
미터 유형 | 미터 없음 |
Mfr. 시리즈 | 7 |
최소 온도 | 33도 에프 |
조작 | 끊임없는 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | 암나사 |
시트 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
스트레이너 | 아니 |
나사 유형 | NPT |
타입 | 키트 |
밸브 타입 | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 |
프로덕트 | 모델 | 출구 크기 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 시트 재질 | 크기 | 밸브 타입 | 폭 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007M2QTS-3 / 4 " | - | 브론즈 | - | - | 3 / 4 " | - | 6.875 " | - | ₩ 629,282 | ||
007MIQTS-1 | - | 브론즈 | - | - | 1" | - | 7.25 " | - | ₩ 867,090 | ||
007MIQTS-S | - | 브론즈 | - | - | 2" | - | 8.75 " | - | ₩ 1,437,362 | ||
007M1-QT-S 2 | 2" | 브론즈 | 실리콘 | 엔지니어링 플라스틱 | - | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | - | 2" | ₩ 1,835,848 | RFQ
| |
U007M1-LF 2 | 2" | 브론즈 | 고무 | - | - | 차단 밸브 없음 | - | 2" | ₩ 1,538,908 | RFQ
| |
U007M1-QT 2 | 2" | 브론즈 | 고무 | - | - | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | - | 2" | ₩ 1,721,412 | RFQ
| |
007M2-QT-S 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 브론즈 | 실리콘 | 엔지니어링 플라스틱 | - | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | - | 1-1 / 2 " | ₩ 1,541,876 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.