그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 체크 밸브 어셈블리 |
본체 재질 | 브론즈 |
연결 | NPT |
길이 | 22.5 " |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
크기 | 1" |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 180도 |
폭 | 7.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.86 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 출구 크기 | 본체 재질 | 디스크 재료 | 시트 재질 | 크기 | 밸브 타입 | 폭 | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007M2QTS-3 / 4 " | - | 브론즈 | - | - | 3 / 4 " | - | 6.875 " | - | ₩ 629,282 | ||
007MIQTS-S | - | 브론즈 | - | - | 2" | - | 8.75 " | - | ₩ 1,437,362 | ||
007M1-QT-S 2 | 2" | 브론즈 | 실리콘 | 엔지니어링 플라스틱 | - | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | - | 2" | ₩ 1,835,848 | RFQ
| |
U007M1-LF 2 | 2" | 브론즈 | 고무 | - | - | 차단 밸브 없음 | - | 2" | ₩ 1,538,908 | RFQ
| |
U007M1-QT 2 | 2" | 브론즈 | 고무 | - | - | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | - | 2" | ₩ 1,721,412 | RFQ
| |
007M2-QT-S 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 브론즈 | 실리콘 | 엔지니어링 플라스틱 | - | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | - | 1-1 / 2 " | ₩ 1,541,876 | RFQ
| |
U007M2-QT-S 1 1/2 | 1-1 / 2 " | 브론즈 | 고무 | - | - | XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브 | - | 1-1 / 2 " | ₩ 2,032,156 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.