그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구즈넥 순수 실험실 수도꼭지 |
ADA 준수 | 아니 |
연결 | 3/8 "OD 튜브 |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 리지드 / 스윙 |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 가시 노즐이있는 전체 흐름 |
유량 | 1.1gpm |
핸들 타입 | 손잡이 |
자재 | 폴리 프로필렌 내부의 단조 황동 |
실장 형 | 갑판 |
핸들 수 | 1 |
구멍 수 | 1 |
전체 높이 | 10.75 " |
주둥이 길이 | 6" |
밸브 타입 | 다이어프램 밸브 |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 48.51 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 8481801020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.