그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클러치 / 브레이크 제어 |
주변 (C) | -29 - 45 |
함수 | AC 전압을 DC 전압으로 변환 |
높이 | 9 / 16 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120 VAC |
길이 | 3 1 / 3 " |
마운트 | 표준 모듈 도관 상자 |
상태 표시 | 녹색 LED는 클러치 전원을, 빨간색 LED는 브레이크 전원을 나타냅니다. |
전압 출력 | 90 VDC |
폭 | 2.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 입력 전압 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC-150-2 | 9 / 16 " | 220 / 240 VAC | 클러치 / 브레이크 제어 | 3 1 / 3 " | 2.187 " | ₩ 1,716,680 | ||
5370-101-078 | 3.5 " | - | 모터 장착 키트 | 11 " | 9.25 " | ₩ 699,230 | ||
5370-101-079 | 4.5 " | - | 모터 장착 키트 | 11 " | 9.25 " | ₩ 674,310 | ||
5371-101-012 | 5.25 " | - | 모터 장착 키트 | 12 " | 11.5 " | ₩ 1,101,152 | ||
5370-101-076 | 21 / 32 " | - | 커버 키트 | 2 29 / 32 " | 2 13 / 16 " | ₩ 68,022 | ||
5370-101-042 | 2 13 / 16 " | - | 도관 상자 | 3.25 " | 2.187 " | ₩ 107,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.