그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 인서트 |
ANSI 번호 | XNHF0705ANN-D57 WKP35S |
칩 브레이커 | D57 |
코팅 | CVD |
절단 방향 | 권리 |
학년 | WKP35S |
내접원 | 0.275 " |
재료 삽입 | 카바이드 |
모양 삽입 | 칠각형 |
두께 삽입 | 0.228 " |
장착 스타일 | 고정 클램프 |
가장자리 수 | 14 |
코 반경 | 0.031 " |
갈퀴 | 0 학위 |
스타일 | 부정 |
공작물 재료 | 강철, 주철 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 0.38 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | DE |
모델 | ANSI 번호 | 칩 브레이커 | 학년 | 내접원 | 두께 삽입 | 코 반경 | 공작물 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNHF070508-D27 WKP25S | XNHF070508-D27 WKP25S | D27 | WKP25S | 0.275 " | 0.228 " | 0.031 " | 주철, 강철 | ₩ 62,405 | |
XNHF070508-D27 WKP35S | XNHF070508-D27 WKP35S | D27 | WKP35S | 0.275 " | 0.228 " | 0.031 " | 강철, 주철 | ₩ 71,295 | |
XNHF070508-D57 WKP25S | XNHF070508-D57 WKP25S | D57 | WKP25S | 0.275 " | 0.228 " | 0.031 " | 주철, 강철 | ₩ 71,295 | |
XNHF070508-D57 WKP35S | XNHF070508-D57 WKP35S | D57 | WKP35S | 0.275 " | 0.228 " | 0.031 " | 강철, 주철 | ₩ 71,295 | |
XNHF070508-D67 WAK15 | XNHF070508-D67 WAK15 | D67 | WAK15 | 0.275 " | 0.228 " | 0.031 " | 주철 | ₩ 68,267 | |
XNHF070508-D67 WKP25S | XNHF070508-D67 WKP25S | D67 | WKP25S | 0.275 " | 0.228 " | 0.031 " | 주철, 강철 | ₩ 71,295 | |
XNHF070508-D67 WKP35S | XNHF070508-D67 WKP35S | D67 | WKP35S | 0.275 " | 0.228 " | 0.031 " | 강철, 주철 | ₩ 65,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.