그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 인서트 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | ANSI 코드 | 코너 반경 | 절단 방향 | 그루브 폭 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX18-2E200R6-CF6 WSM33S | DX18-2E200R6-CF6 | 0.2mm | 오른손 | 2mm | 끼워 넣다 | ₩ 51,047 | ||
DX18-2E250N02-GD6 WSM33S | DX18-2E250N02-GD6 | 0.2mm | 중립의 | 2.5 mm | 끼워 넣다 | ₩ 51,047 | ||
SPMW060304T-A27 WKP35S | SPMW060304T-A27WKP35S | 0.40mm | 오른손 | - | 끼워 넣다 | ₩ 20,370 | ||
SX-3E300N02-CE4 WSM33S | - | - | - | - | 끼워 넣다 | ₩ 41,667 | ||
7508850 | - | - | - | - | 끼워 넣다 | ₩ 684,582 | ||
XDMT16T3095R-F55 WKP35G | - | - | - | - | 밀링 인서트 | ₩ 56,105 | ||
XDGT16T3095R-D57 WSP45S | - | - | - | - | 밀링 인서트 | ₩ 73,132 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.