그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 인서트 |
ANSI 번호 | XDMT2004127R-F55 WKP35S |
칩 브레이커 | F55 |
코팅 | CVD |
절단 방향 | 권리 |
학년 | WKP35S |
내접원 | 0.787 " |
재료 삽입 | 카바이드 |
모양 삽입 | 양식 삽입 |
두께 삽입 | 0.184 " |
장착 스타일 | 나사 고정 |
가장자리 수 | 2 |
코 반경 | 0.5 " |
갈퀴 | 15 학위 |
스타일 | 긍정적인 |
공작물 재료 | 강철, 주철 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.18 |
선박 길이 (cm) | 13.79 |
선박 폭 (cm) | 5.61 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | US |
모델 | ANSI 번호 | 코팅 | 학년 | 내접원 | 두께 삽입 | 코 반경 | 공작물 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDMT16T3095R-F55 WKP25S | XDMT16T3095R-F55 WKP25S | CVD | WKP25S | 0.63 " | 0.147 " | 0.375 " | 주철, 강철 | ₩ 46,865 | |
XDMT16T3095R-F55 WKP35S | XDMT16T3095R-F55 WKP35S | CVD | WKP35S | 0.63 " | 0.147 " | 0.375 " | 강철, 주철 | ₩ 49,910 | |
XDMT2004125R-F55 WSM35 | XDMT2004125R-F55 WSM35 | PVD | WSM35 | 0.787 " | 0.184 " | 0.492 " | 스테인리스 강, 고온 합금 | ₩ 58,205 | |
XDMT2004127R-F55 WKP25S | XDMT2004127R-F55 WKP25S | CVD | WKP25S | 0.787 " | 0.184 " | 0.5 " | 주철, 강철 | ₩ 65,100 | |
XDMT2405150R-F55 WKP25S | XDMT2405150R-F55 WKP25S | CVD | WKP25S | 0.945 " | 0.221 " | 0.591 " | 주철, 강철 | ₩ 79,380 | |
XDMT2405150R-F55 WKP35S | XDMT2405150R-F55 WKP35S | CVD | WKP35S | 0.945 " | 0.221 " | 0.591 " | 강철, 주철 | ₩ 78,662 | |
XDMT2405150R-F55 WSM35 | XDMT2405150R-F55 WSM35 | PVD | WSM35 | 0.945 " | 0.221 " | 0.591 " | 스테인리스 강, 고온 합금 | ₩ 81,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.