그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 보링 바 |
ANSI 번호 | NCAI16-2025R-GX09-2 |
바 Dia. | 0.630 " |
최첨단 유형 | 0 학위 |
모양 삽입 | GX 그루 빙 |
리드 각도 | 90 학위 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
최소 구경 | 0.787 " |
장착 스타일 | 나사 고정 클램프 |
전체 길이 | 7.047 " |
갈퀴 | 중립의 |
생크 재질 | 강철 |
스타일 | 90도 보링 및 페이싱 |
타입 | 냉각수를 통해 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.99 |
선박 길이 (cm) | 18.69 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
HS 코드 | 8209000030 |
프로덕트 | 모델 | ANSI 번호 | 왼손 / 오른손 | 최소 구경 | 전체 길이 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAI32-4025R-GX16-1 | NCAI32-4025R-GX16-1 | 권리 | 1.575 " | 11.787 " | 90도 보링 및 페이싱 | ₩ 1,025,307 | ||
NCAI32-4025R-GX16-2 | NCAI32-4025R-GX16-2 | 권리 | 1.575 " | 11.771 " | 90도 보링 및 페이싱 | ₩ 1,065,540 | ||
NCAI32-4025R-GX16-3 | NCAI32-4025R-GX16-3 | 권리 | 1.575 " | 11.87 " | 90도 보링 및 페이싱 | ₩ 1,065,540 | ||
NCCI20-2015L-GX09-1 | NCCI20-2015L-GX09-1 | 좌회전 | 0.984 " | 3.15 " | 90도 내부 가공 | ₩ 723,222 | ||
NCCI20-2015R-GX09-1 | NCCI20-2015R-GX09-1 | 권리 | 0.984 " | 3.15 " | 90도 내부 가공 | ₩ 764,277 | ||
NCCI20-2525L-GX09-1 | NCCI20-2525L-GX09-1 | 좌회전 | 0.984 " | 7.85 " | 90도 내부 가공 | ₩ 750,190 | ||
NCCI20-2525R-GX09-1 | NCCI20-2525R-GX09-1 | 권리 | 0.984 " | 7.85 " | 90도 내부 가공 | ₩ 790,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.