그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 인서트 |
칩 브레이커 | L85T |
코팅 | 코팅되지 않은 |
절단 방향 | 오른손 |
학년 | WK10 |
모양 삽입 | 구형 |
인서트 사이즈 | 130608 |
두께 삽입 | 0.187 " |
ISO 번호 | LNHU130608R-L85T |
리드 각도 | 0 학위 |
장착 스타일 | 나사 |
가장자리 수 | 4 |
코 반경 | 0.031 " |
주요 응용 프로그램 | 중급 |
갈퀴 | 부정 |
스타일 | LNHU |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.1 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 1.4 |
원산지 | DE |
모델 | 코 반경 | 칩 브레이커 | 코팅 | 갈퀴 | 스타일 | 학년 | 인서트 사이즈 | 두께 삽입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNHU090404R-L85T | 0.016 " | L85T | CVD | 부정 | LNHU | WXN15 | 090404 | 0.187 " | ₩ 57,032 | |
LNHU090404R-L85T | 0.016 " | L85T | 코팅되지 않은 | 부정 | LNHU | WK10 | 090404 | 0.187 " | ₩ 43,890 | |
LNHU160708R-L85T | 0.031 " | L85T | CVD | 부정 | LNHU | WXN15 | 160708 | 0.187 " | ₩ 72,135 | |
LNGX130708R-L55 | 0.031 " | L55 | PVD | 부정 | LNGX | WSP45S | 130708 | 0.187 " | ₩ 46,322 | |
LNGX130712R-L55 | 0.047 " | L55 | PVD | 부정 | LNGX | WSP45S | 130712 | 0.312 " | ₩ 53,882 | |
LNGX130716R-L55 | 0.063 " | L55 | PVD | 부정 | LNGX | WSP45S | 130716 | 0.312 " | ₩ 48,737 | |
LNGX130720R-L55 | 0.079 " | L55 | PVD | 부정 | LNGX | WSP45S | 130720 | 0.312 " | ₩ 48,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.