그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀링 인서트 |
ANSI 번호 | LNGX130708R-L55 WKP25S |
칩 브레이커 | L55 |
코팅 | CVD |
절단 방향 | 권리 |
학년 | WKP25S |
내접원 | 0.433 " |
재료 삽입 | 카바이드 |
모양 삽입 | 마름모꼴 |
두께 삽입 | 0.312 " |
장착 스타일 | 나사 고정 |
가장자리 수 | 4 |
코 반경 | 0.031 " |
갈퀴 | 0 학위 |
스타일 | 부정 |
공작물 재료 | 주철, 강철 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.79 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | DE |
모델 | 코 반경 | ANSI 번호 | 칩 브레이커 | 공작물 재료 | 코팅 | 학년 | 내접원 | 모양 삽입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGX130708R-L55 WAK15 | 0.031 " | LNGX130708R-L55 WAK15 | L55 | 주철 | CVD | WAK15 | 0.433 " | 마름모꼴 | ₩ 44,485 | |
LNGX130708R-L55 WKP35S | 0.031 " | LNGX130708R-L55 WKP35S | L55 | 강철, 주철 | CVD | WKP35S | 0.433 " | 마름모꼴 | ₩ 44,485 | |
LNGX130708R-L88 WK10 | 0.031 " | LNGX130708R-L88 WK10 | L88 | 주철 | 코팅되지 않은 | WK10 | 0.433 " | 마름모꼴 | ₩ 38,465 | |
LNGX130708R-L88 WXN15 | 0.031 " | LNGX130708R-L88 WXN15 | L88 | 비철 재료 | PVD | WXN15 | 0.433 " | 마름모꼴 | ₩ 48,160 | |
LNGX130712R-L55 WKP25S | 0.047 " | LNGX130712R-L55 WKP25S | L55 | 주철, 강철 | CVD | WKP25S | 0.433 " | 마름모꼴 | ₩ 44,485 | |
LNGX130712R-L55 WKP35S | 0.047 " | LNGX130712R-L55 WKP35S | L55 | 강철, 주철 | CVD | WKP35S | 0.433 " | 마름모꼴 | ₩ 44,485 | |
LNGX130716R-L55 WKP25S | 0.063 " | LNGX130716R-L55 WKP25S | L55 | 주철, 강철 | CVD | WKP25S | 0.433 " | 마름모꼴 | ₩ 44,485 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.