그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절단 / 홈 가공 인서트 |
ANSI 번호 | GX24-3E475N24-RD4 WSM33S |
칩 브레이커 | RD4 |
코팅 | PVD |
코너 반경 | 0.009 " |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | WSM33S |
인서트 사이즈 | E |
ISO 번호 | GX24-3E475N24-RD4 WSM33S |
장착 스타일 | 슬립 인 |
가장자리 수 | 2 |
갈퀴 | 긍정적인 |
스타일 | 누르면 |
폭 | 0.19 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.4 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
원산지 | DE |
모델 | 리드 각도 | ANSI 번호 | 칩 브레이커 | 폭 | 코팅 | 코너 반경 | 절단 방향 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX09-1E200N02-GD3 WSM33S | - | GX09-1E200N02-GD3 WSM33S | GD3 | 0.079 " | PVD | 0.008 " | 중립의 | WSM33S | ₩ 44,065 | |
GX09-1E200N02-GD3 WSM43S | - | GX09-1E200N02-GD3 WSM43S | GD3 | 0.079 " | PVD | 0.008 " | 중립의 | WSM43S | ₩ 44,065 | |
GX09-1E200N02-UF4 WSM33S | - | GX09-1E200N02-UF4 WSM33S | UF4 | 0.079 " | PVD | 0.008 " | 중립의 | WSM33S | ₩ 44,065 | |
GX09-1E200N02-UF4 WSM43S | - | GX09-1E200N02-UF4 WSM43S | UF4 | 0.079 " | PVD | 0.008 " | 중립의 | WSM43S | ₩ 44,065 | |
GX09-1E250N02-GD3 WSM33S | - | GX09-1E250N02-GD3 WSM33S | GD3 | 0.098 " | PVD | 0.008 " | 중립의 | WSM33S | ₩ 44,065 | |
GX09-1E250N02-GD3 WSM43S | - | GX09-1E250N02-GD3 WSM43S | GD3 | 0.098 " | PVD | 0.008 " | 중립의 | WSM43S | ₩ 44,065 | |
GX09-2E300N03-GD3 WSM33S | - | GX09-2E300N03-GD3 WSM33S | GD3 | 0.118 " | PVD | 0.012 " | 중립의 | WSM33S | ₩ 44,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.