그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절단 / 홈 가공 인서트 |
ANSI 번호 | FX3.1-E310N015-CE4 WPP23 |
칩 브레이커 | CE4 |
코팅 | CVD |
코너 반경 | 0.01 " |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | WPP23 |
인서트 사이즈 | E |
ISO 번호 | FX3.1-E310N015-CE4 WPP23 |
장착 스타일 | 슬립 인 |
가장자리 수 | 1 |
갈퀴 | 긍정적인 |
스타일 | 누르면 |
폭 | 0.122 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.94 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 3.94 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | ANSI 번호 | 칩 브레이커 | 코팅 | 코너 반경 | 절단 방향 | 학년 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX3.1-E310N015-CE4 WSM33 | FX3.1-E310N015-CE4 WSM33 | CE4 | PVD | 0.01 " | 중립의 | WSM33 | 0.122 " | ₩ 42,945 | ||
FX3.1-E310N015-CE4 WSP43 | FX3.1-E310N015-CE4 WSP43 | CE4 | PVD | 0.01 " | 중립의 | WSP43 | 0.122 " | ₩ 34,265 | ||
FX4.1-E410L6-CE4 WSM33 | FX4.1-E410L6-CE4 WSM33 | CE4 | PVD | 0.008 " | 왼손 | WSM33 | 0.161 " | ₩ 35,857 | ||
FX4.1-E410N020-CE4 WSM33 | FX4.1-E410N020-CE4 WSM33 | CE4 | PVD | 0.008 " | 중립의 | WSM33 | 0.161 " | ₩ 36,207 | ||
FX4.1-E410N020-CE4 WSP43 | FX4.1-E410N020-CE4 WSP43 | CE4 | PVD | 0.008 " | 중립의 | WSP43 | 0.161 " | ₩ 36,207 | ||
FX4.1-E410N020-CE6 WSP43 | FX4.1-E410N020-CE6 WSP43 | CE6 | PVD | 0.008 " | 중립의 | WSP43 | 0.161 " | ₩ 36,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.