그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 2.126 " |
지름 | 1.575 " |
나사 삽입 | FS1457 톡스 9 IP |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F4138.UW31.031.Z02.43 |
필요한 삽입물 수 | 15 |
전체 길이 | 5.906 " |
생크 직경 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.47 |
선박 높이 (cm) | 20.02 |
선박 길이 (cm) | 4.52 |
선박 폭 (cm) | 4.52 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4138.W40.040.Z03.54 | T36 " | - | 1.142 " | 1.575 " | FS1453 톡스 15 IP | F4138.W40.040.Z03.54 | 6 | 1.141 " | ₩ 2,623,845 | ||
F4138.B27.063.Z05.43 | 1.063 | 1.063 " | 1.063 " | 2.48 " | FS1453 톡스 15 IP | F4138.B27.063.Z05.43 | 12 | 2.755 " | ₩ 3,585,890 | ||
F4138.W32.032.Z02.43 | HSK-A63 " | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457 톡스 9 IP | F4138.W32.032.Z02.43 | 15 | 3.976 " | ₩ 1,799,087 | ||
F4138.H63A.040.Z03.54 | HSK-A100 " | - | 1.693 " | 1.968 " | FS1457 톡스 9 IP | F4138.H63A.040.Z03.54 | 16 | 3.936 " | ₩ 3,453,450 | ||
F4138.T28.032.Z02.33 | T36 " | - | 1.299 " | 1.575 " | FS1457 톡스 9 IP | F4138.T28.032.Z02.33 | 9 | 2.165 " | ₩ 1,589,577 | ||
F4138.T36.040.Z03.33 | SK40 AD / B | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457 톡스 9 IP | F4138.T36.040.Z03.33 | 15 | 3.936 " | ₩ 1,992,182 | ||
F4138.B16.040.Z03.33 | 0.63 | 0.866 " | 1.693 " | 1.968 " | FS1457 톡스 9 IP | F4138.B16.040.Z03.33 | 16 | 2.559 " | ₩ 1,992,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.