그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
구경 | 0.63 " |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.394 " |
지름 | 1.575 " |
나사 삽입 | FS1454 톡스 8 IP |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F4042R.B16.040.Z04.10 |
필요한 삽입물 수 | 5 |
전체 길이 | 1.574 " |
생크 직경 | 0.63 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 12.01 |
선박 길이 (cm) | 4.52 |
선박 폭 (cm) | 4.52 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | DE |
모델 | 생크 직경 | 구경 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4042R.W16.016.Z02.10 | 0.787 " | - | 0.394 " | 0.787 " | FS1454 톡스 8 IP | F4042R.W16.016.Z02.10 | 2 | 1.181 " | ₩ 738,342 | |
F4042R.W20.020.Z02.10 | 0.787 " | - | 0.394 " | 0.787 " | FS1454 톡스 8 IP | F4042R.W20.020.Z02.10 | 3 | 1.181 " | ₩ 764,907 | |
F4042R.W20.020.Z03.10 | 0.984 " | - | 0.394 " | 0.787 " | FS1454 톡스 8 IP | F4042R.W20.020.Z03.10 | 2 | 1.181 " | ₩ 805,262 | |
F4042R.W25.025.Z02.10 | 0.984 " | - | 0.394 " | 0.984 " | FS1454 톡스 8 IP | F4042R.W25.025.Z02.10 | 3 | 1.181 " | ₩ 735,647 | |
F4042R.W25.025.Z03.10 | 0.984 " | - | 0.394 " | 0.984 " | FS1454 톡스 8 IP | F4042R.W25.025.Z03.10 | 4 | 1.181 " | ₩ 830,987 | |
F4042R.W25.025.Z04.10 | 1.259 " | - | 0.394 " | 1.26 " | FS1454 톡스 8 IP | F4042R.W25.025.Z04.10 | 3 | 1.181 " | ₩ 895,422 | |
F4042R.W32.032.Z03.10 | 1.259 " | - | 0.394 " | 1.26 " | FS1454 톡스 8 IP | F4042R.W32.032.Z03.10 | 4 | 1.181 " | ₩ 817,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.