그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필름 스톡 |
색상 | 초기화 |
길이 | 25ft. |
길이 허용차 | +/- 0.032 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
자료 유형 | 표준 등급 |
작동 온도 범위 | -94도 ~ 302도 F |
인장 강도 | 28,000의 PSI |
두께 | 0.005 " |
두께 공차 | +/- 0.00025 " |
폭 | 40 " |
폭 포용력 | +/- 0.032 " |
선박 중량 (kg) | 3.45 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 101.85 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 3920690000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 두께 | 두께 공차 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2NJF3 | 10ft. | 0.005 " | +/- 0.00025 " | 27 " | ₩ 79,800 | |
2NJF4 | 10ft. | 0.001 " | +/- 0.00005 " | 40 " | ₩ 117,145 | |
2NJF5 | 10ft. | 0.2 " | +/- 0.00010 " | 40 " | ₩ 96,897 | |
2NJF6 | 10ft. | 0.003 " | +/- 0.00015 " | 40 " | ₩ 79,590 | |
2NJF9 | 25ft. | 0.005 " | +/- 0.00025 " | 27 " | ₩ 168,402 | |
2NJG1 | 25ft. | 0.001 " | +/- 0.00005 " | 40 " | ₩ 250,792 | |
2NJG2 | 10ft. | 0.001 " | +/- 0.00005 " | 40 " | ₩ 175,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.