그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.316 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 16mm |
학년 | 고성능 |
목록 번호 | F2482 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 100mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 7.2mm |
크기 | 8.03mm |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.7 |
선박 길이 (cm) | 11.51 |
선박 폭 (cm) | 1.7 |
HS 코드 | 8209000030 |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2482 - 3.98 | 0.156 " | 12mm | 75mm | 3.5mm | 3.98mm | ₩ 384,702 | |
F2482 - 5.5 | 0.216 " | 12mm | 75mm | 4.9mm | 5.5mm | ₩ 328,790 | |
F2482 - 9.5 | 0.374 " | 20mm | 120mm | 8.7mm | 9.5mm | ₩ 466,130 | |
F2482 - 10.5 | 0.413 " | 20mm | 120mm | 9.5mm | 10.5mm | ₩ 578,497 | |
F2482 - 11.5 | 0.452 " | 20mm | 120mm | 10.5mm | 11.5mm | ₩ 578,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.