그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 왼손 |
동등한 십진수 | 0.157 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | TMS |
플루트 길이 | 12mm |
학년 | 고성능 |
목록 번호 | F2481 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 75mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | 셀프 센터링 |
생크 직경 | 3.4mm |
크기 | 4mm |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.4 |
선박 길이 (cm) | 8.41 |
선박 폭 (cm) | 1.4 |
HS 코드 | 8209000030 |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 절단 방향 | 마감재 | 플루트 길이 | 학년 | 목록 번호 | 전체 길이 | 포인트 각도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6181TFT-4 | 6mm | 오른손 | TFP-TiNAl | 24mm | K30F | A6181 | 74mm | 150 학위 | ₩ 215,057 | ||
A7191TFT-4 | 6mm | 오른손 | TFT-TiNAl | 14mm | K30F | A7191 | 66mm | 180 학위 | ₩ 222,232 | ||
K5191TFT-4 | 6mm | 오른손 | TFT-TiNAl | 16mm | K30F | K5191 | 59mm | 180 학위 | ₩ 247,292 | ||
F2481 - 4 | 3.4mm | 왼손 | 코팅되지 않은 | 12mm | 고성능 | F2481 | 75mm | 140 학위 | ₩ 403,637 | ||
F2482 - 4 | 3.5mm | 오른손 | 코팅되지 않은 | 12mm | 고성능 | F2482 | 75mm | 140 학위 | ₩ 327,145 | ||
F2482TMS-4 | 3.5mm | 오른손 | TMS | 12mm | 고성능 | F2482 | 75mm | 140 학위 | ₩ 436,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.