그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.984 " |
지름 | 0.787 " |
나사 삽입 | FS1129 톡스 8 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F2239.W.020.Z01.25 |
필요한 삽입물 수 | 5 |
전체 길이 | 4.33 " |
생크 직경 | 0.787 " |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 10.52 |
선박 길이 (cm) | 2.21 |
선박 폭 (cm) | 2.21 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | CN |
모델 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2239.W.025.Z01.28 | 1.102 " | 0.984 " | FS923 톡스 8 | F2239.W.025.Z01.28 | 5.118 " | 0.984 " | ₩ 1,357,510 | |
F2239.W.032.Z01.38 | 1.496 " | 1.26 " | FS359 톡스 15 | F2239.W.032.Z01.38 | 6.299 " | 1.259 " | ₩ 1,397,602 | |
F2239.W.040.Z01.51 | 2.008 " | 1.575 " | FS1030 톡스 20 | F2239.W.040.Z01.51 | 7.48 " | 1.574 " | ₩ 1,503,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.