그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.157 " |
지름 | 0.984 " |
나사 삽입 | FS1005 톡스 8 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F2234.W.025.Z03.04 |
필요한 삽입물 수 | 3 |
전체 길이 | 3.661 " |
생크 직경 | 0.984 " |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 2.62 |
선박 폭 (cm) | 2.62 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | CN |
모델 | 필요한 삽입물 수 | 구경 | 집게 | 전체 길이 | 생크 직경 | 클램프 나사 | 절단 길이 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2234.B.050.Z05.06 | 5 | 0.866 " | FS1035 | 1.968 " | 0.866 | FS359(톡스 15) | 0.236 " | 1.968 " | ₩ 1,264,795 | |
F2234.B.063.Z05.08 | 5 | 0.866 " | FS1022 | 1.968 " | 0.866 | FS1030(톡스 20) | 0.315 " | 2.48 " | ₩ 1,424,220 | |
F2234.B.080.Z05.10 | 5 | 1.063 " | FS1022 | 1.968 " | 1.063 | FS1030(톡스 20) | 0.394 " | 3.15 " | ₩ 1,580,180 | |
F2234.B.050.Z04.08 | 4 | 0.63 " | FS1022 | 1.968 " | 0.866 | FS1030(톡스 20) | 0.315 " | 1.968 " | ₩ 1,194,602 | |
F2234.B.052.Z05.06 | 5 | 0.866 " | FS1035 | 1.968 " | 0.866 | FS359(톡스 15) | 0.236 " | 1.575 " | ₩ 1,264,795 | |
F2234.B.063.Z06.06 | 6 | 0.866 " | FS 1035 | 1.968 " | 0.866 | FS359(톡스 15) | 0.236 " | 2.48 " | ₩ 1,563,345 | |
F2234.B.063.Z04.10 | 4 | 0.866 " | FS1022 | 1.968 " | 0.866 | FS1030(톡스 20) | 0.394 " | 2.48 " | ₩ 1,290,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.