그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
집게 | FS1035 |
클램프 나사 | FS359(톡스 15) |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.236 " |
지름 | 0.472 " |
나사 삽입 | FS359 톡스 15 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F2231.T22.024.Z02.06 |
필요한 삽입물 수 | 2 |
전체 길이 | 1.377 " |
생크 직경 | 0.866 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 2.62 |
선박 폭 (cm) | 2.62 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | CN |
모델 | 생크 직경 | 집게 | 클램프 나사 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2231.W.016.Z02.04.XL | 0.629 " | - | - | 0.157 " | 0.63 " | FS1005 톡스 8 | F2231.W.016.Z02.04.XL | 5.118 " | ₩ 541,082 | |
F2231.W.020.Z02.05.XL | 0.787 " | - | - | 0.197 " | 0.787 " | FS920 톡스 15 | F2231.W.020.Z02.05.XL | 5.905 " | ₩ 645,522 | |
F2231.W.032.Z02.08.XL | 1.259 " | FS1022 | FS1030(톡스 20) | 0.315 " | 1.26 " | FS1030 톡스 20 | F2231.W.032.Z02.08.XL | 8.661 " | ₩ 778,715 | |
F2231.T36.040.Z02.10 | 1.417 " | FS1022 | FS1031(톡스 20) | 0.394 " | 1.575 " | FS1010 톡스 20 | F2231.T36.040.Z02.10 | 1.771 " | ₩ 588,892 | |
F2231.T28.032.Z02.08 | 1.102 " | FS1022 | FS1030(톡스 20) | 0.315 " | 1.26 " | FS1030 톡스 20 | F2231.T28.032.Z02.08 | 1.574 " | ₩ 527,590 | |
F2231.T14.016.Z02.04 | T09 " | - | - | 0.157 " | 0.63 " | FS1005 톡스 8 | F2231.T14.016.Z02.04 | 0.984 " | ₩ 393,837 | |
F2231.T18.020.Z02.05 | 0.728 " | - | - | 0.197 " | 0.787 " | FS920 톡스 15 | F2231.T18.020.Z02.05 | 1.181 " | ₩ 430,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.