그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.236 " |
지름 | 0.472 " |
나사 삽입 | FS391 톡스 20 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F2139.5.12.145.12-CS |
필요한 삽입물 수 | 1 |
전체 길이 | 5.708 " |
생크 직경 | 0.472 " |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 20.02 |
선박 길이 (cm) | 2.21 |
선박 폭 (cm) | 2.21 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | BG |
모델 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2139.5.08.070.08-CS | 0.157 " | 0.315 " | FS397 톡스 8 | F2139.5.08.070.08-CS | 2.755 " | 0.314 " | ₩ 678,422 | |
F2139.5.08.100.08-CS | 0.157 " | 0.315 " | FS397 톡스 8 | F2139.5.08.100.08-CS | 3.936 " | 0.314 " | ₩ 746,410 | |
F2139.5.10.080.10-CS | 0.197 " | 0.394 " | FS390 톡스15 | F2139.5.10.080.10-CS | 3.149 " | 0.393 " | ₩ 761,967 | |
F2139.5.10.120.10-CS | 0.197 " | 0.394 " | FS390 톡스15 | F2139.5.10.120.10-CS | 4.724 " | 0.393 " | ₩ 849,607 | |
F2139.5.12.090.12-CS | 0.236 " | 0.472 " | FS391 톡스 20 | F2139.5.12.090.12-CS | 3.543 " | 0.472 " | ₩ 961,485 | |
F2139.5.16.110.16-CS | 0.315 " | 0.63 " | FS392 톡스 20 | F2139.5.16.110.16-CS | 4.33 " | 0.629 " | ₩ 1,183,717 | |
F2139.5.16.195.16-CS | 0.315 " | 0.63 " | FS392 톡스 20 | F2139.5.16.195.16-CS | 7.677 " | 0.629 " | ₩ 1,571,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.