그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터닝 인서트 |
ANSI 번호 | CNMG 432-NM5 |
칩 브레이커 | NM |
코팅 | CVD |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | WAK10 |
내접원 | 1 / 2 " |
재료 삽입 | 카바이드 |
모양 삽입 | 80도 다이아몬드 |
인서트 사이즈 | 1 / 2 " |
두께 삽입 | 0.187 " |
ISO 번호 | CNMG120408-NM5 WAK10 |
장착 스타일 | 나사 고정 |
가장자리 수 | 8 |
코 반경 | 0.031 " |
갈퀴 | 부정 |
릴리프 각도 | 0 학위 |
스타일 | CNMG |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.09 |
선박 길이 (cm) | 9.8 |
선박 폭 (cm) | 3.99 |
HS 코드 | 8209000030 |
프로덕트 | 모델 | ANSI 번호 | 칩 브레이커 | 코팅 | 학년 | 코 반경 | 공작물 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG120404-NF WSM20 | CNMG431-NF | NF | PVD | WSM20 | 0.016 " | 스테인리스 스틸, 고온 합금 | ₩ 31,360 | ||
CNMG120408-NM5 WAK20 | CNMG432-NM5 | NM | CVD | WAK20 | 0.031 " | 철 | ₩ 33,477 | ||
CNMG120408-NR4 WSM20 | CNMG432-NR4 | NR | PVD | WSM20 | 0.031 " | 스테인리스 스틸, 고온 합금 | ₩ 32,900 | ||
CNMG120412-NM4 WSM20 | CNMG433-NM4 | NM | PVD | WSM20 | 0.047 " | 스테인리스 스틸, 고온 합금 | ₩ 29,715 | ||
CNMG120408-NM5 WAK30 | CNMG432-NM5 | NM | CVD | WAK30 | 0.031 " | - | ₩ 27,405 | ||
CNMG120408-NMS WSM10 | CNMG432-NMS | NMS | PVD | WSM10 | 0.031 " | - | ₩ 33,477 | ||
CNMG120408-NMS WSM20 | CNMG432-NMS | NMS | PVD | WSM20 | 0.031 " | - | ₩ 31,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.